Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Altura total5.8750 pulg.
- Longitud total11.3750 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso14.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699024135
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4360 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO793699024135