Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3750 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Peso6.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante698210599676
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie300
- UPC_NO793699679335