Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.3750 a 4.1875 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total2.5313 pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Peso1.47 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2210 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662327401214