Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3594 pulg.
- Altura total2.8750 pulg.
- Longitud total5.3750 pulg.
- Ancho general1.3281 pulg.
- Peso2 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327405397
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9600 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie200
- UPC_NO662327405397