Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Peso2 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de tapón finalTapa de extremo cerrada
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante698210125035
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie200
- UPC_NO698210125035