Motion
P3U239NK75 2 7/16 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

LINK-BELT
P3U239NK75 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04878405
No. Fabricante P3U239NK75 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio1,736.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
P3U239NK75 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04878405
No. Fabricante P3U239NK75 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio1,736.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.6875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Altura total
    5.3750 pulg.
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Peso
    10.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662327121372
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327121372

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U239NK75 PILLOWBLK P3-U239NK75

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"