Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Peso15.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699343892
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie200
- UPC_NO793699343892