Motion
P3U247NC  2 15/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
P3U247NC 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04878414
No. Fabricante P3U247NC 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Price$3,662.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
P3U247NC 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04878414
No. Fabricante P3U247NC 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Price$3,662.79/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Altura total
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    11.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Peso
    7.29 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699130577
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15080 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699130577

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U247NC PILLOWBLK P3-U247NC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo