Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Peso31 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699926224
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO793699926224