Motion
P3U2M55NK75 55MM BURGO DE BOLA PILLOWBLK

LINK-BELT
P3U2M55NK75 55MM PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04878434
No. Fabricante P3U2M55NK75 55MM PILLOWBLK BALL BRG
Precio2,111.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
P3U2M55NK75 55MM PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04878434
No. Fabricante P3U2M55NK75 55MM PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio2,111.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    63.50 mm
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Peso
    7.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699465471
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699465471

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U2M55NK75 PILLOWBLK P3-U2M55NK75

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo