Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio68.26 mm
- Ancho de la base63.5 mm
- Longitud del centro del perno al centro190.5 mm
- Diámetro interno60 mm
- Longitud total241.3 mm
- Ancho general2.5000 pulg.
- Peso10.63 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9110 lbf
- Capacidad de carga estática radial8080 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662327701246