Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio82.55 mm
- Longitud del centro del perno al centro225.40 mm
- Tamaño del perno20 mm
- Diámetro interno75 mm
- Longitud a través del orificio73.02 mm
- Longitud total298.4 mm
- Ancho general82.6 mm
- Peso19.3 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante698210120467
- Temperatura máxima de funcionamiento107 °C
- RPM Máx.3300 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO698210120467