Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.6875 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7188 pulg.
- Altura total4.3125 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Peso5.3 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699311365
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO793699311365