Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2188 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total7.0625 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
- Peso4.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327121822
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662327121822