Motion
P3Y228E3TD  1 3/4 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
P3Y228E3TD 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04878459
No. Fabricante P3Y228E3TD 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG
Precio337.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
P3Y228E3TD 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04878459
No. Fabricante P3Y228E3TD 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio337.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    4.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662327472627
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327472627

Descripción general

Descripción del fabricante
P3Y228E3TD PILLOWBLK P3-Y228E3TD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo