Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.7500 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Peso6.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante698210212247
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO698210212247