Motion
PB22427HK417H  1 11/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PB22427HK417H 1 11/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-11/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878491
No. Fabricante PB22427HK417H 1 11/16 PBLK RLR BRG
Precio2,645.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PB22427HK417H 1 11/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-11/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878491
No. Fabricante PB22427HK417H 1 11/16 PBLK RLR BRG
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
Precio2,645.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Peso
    9.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699182613
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699182613

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22427HK417H PILLOWBLK P-B22427HK417H

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good