Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Bore Diameter1-3/4 pulg.
- Peso9.42 lb
Details
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699503968
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699503968
Descripción general
Descripción del fabricante
PB22428EK751 PILLOWBLK P-B22428EK751