Motion
PB22431H18W4 1 15/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PB22431H18W4 1 15/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04878509
No. Fabricante PB22431H18W4 1 15/16 PBLK RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PB22431H18W4 1 15/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04878509
No. Fabricante PB22431H18W4 1 15/16 PBLK RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    698210215460
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210215460

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22431H18W4 PILLOWBLK P-B22431H/18W/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo