Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base2-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.1300 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- En general Altura5.5000 pulg.
- En general Longitud9.1250 pulg.
- Peso17.52 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- RPM Máx.1350 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial38300 lbf
- Capacidad de carga estática radial53500 lbf
- Tipo de selloLabio triple
- SerieB22400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327403690