Motion
PB22444FE7 2 3/4 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PB22444FE7 2 3/4 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-3/4 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878580
No. Fabricante PB22444FE7 2 3/4 PILLOWBLK RLR BRG
Precio5,799.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PB22444FE7 2 3/4 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-3/4 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878580
No. Fabricante PB22444FE7 2 3/4 PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio5,799.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Peso
    29.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699540857
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699540857

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22444FE7 PILLOWBLK P-B22444FE7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"