Motion
PB224M35H  35MM PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PB224M35H 35MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 35 mm, Material de hierro fundido, Resistencia extra alta, Cojinete antiexpansión (fijo)
Artículo MI #04878647
No. Fabricante PB224M35H 35MM PILLOWBLK RLR BRG
Precio1,553.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PB224M35H 35MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 35 mm, Material de hierro fundido, Resistencia extra alta, Cojinete antiexpansión (fijo)
Artículo MI #04878647
No. Fabricante PB224M35H 35MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio1,553.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    47.62 mm
  • Ancho de la base
    57.2 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    127 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • En general Longitud  
    166.69 mm
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Peso
    6.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Trabajo extrarresistente
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327942366

Descripción general

Descripción del fabricante
PB224M35H PILLOWBLK P-B224M35H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good