Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Peso28.57 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante793699141221
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699141221