Motion
PB22655E  3 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PB22655E 3 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878722
No. Fabricante PB22655E 3 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
Precio3,806.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PB22655E 3 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878722
No. Fabricante PB22655E 3 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio3,806.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    41.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699343885
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699343885

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22655E PILLOWBLK P-B22655E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"