Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.7500 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- En general Altura3.6250 pulg.
- En general Longitud6.3125 pulg.
- Peso7 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699550894
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699550894
Descripción general
Descripción del fabricante
PEB22420E7 PILLOWBLK PE-B22420E7