Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Peso8.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante698210207014
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO698210207014