Motion
PEB22431H4C4 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PEB22431H4C4 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #04878754
No. Fabricante PEB22431H4C4 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEB22431H4C4 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #04878754
No. Fabricante PEB22431H4C4 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782934944543
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    793699692181

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22431H4C4 PILLOWBLK PE-B22431H/4C/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"