Motion
PEB22463HHC  3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PEB22463HHC 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878813
No. Fabricante PEB22463HHC 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Price$8,493.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEB22463HHC 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878813
No. Fabricante PEB22463HHC 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Price$8,493.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    63.5 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699055382
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699055382

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22463HHC PILLOWBLK PE-B22463HHC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron