Motion
PEB22563FE

LINK-BELT
PEB22563FE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878852
No. Fabricante PEB22563FE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEB22563FE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878852
No. Fabricante PEB22563FE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699503784
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699503784

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22563FE PILLOWBLK PE-B22563FE