Motion
PEB22627H  1 11/16 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PEB22627H 1 11/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-11/16 pulg., calibre, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04878857
No. Fabricante PEB22627H 1 11/16 PILLOWBLK RLR BRG
Precio1,295.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEB22627H 1 11/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-11/16 pulg., calibre, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04878857
No. Fabricante PEB22627H 1 11/16 PILLOWBLK RLR BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,295.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Peso
    11.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699501643
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699501643

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22627H PILLOWBLK PE-B22627H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"