Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Ancho de la base3-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro10.2500 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total6.8125 pulg.
- Longitud total12.6250 pulg.
- Ancho general2.5938 pulg.
- Peso23 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.4950 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial10000 lbf
- Capacidad de carga estática radial10000 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie300
- UPC_NO793699077629