Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- Peso210 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaAcero fundido
- Número de Upc del fabricante662327115951
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloLaberinto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327115951