Motion
PT3Y2E32E3 2 BRG DE BOLA PB BASE TPD

LINK-BELT
PT3Y2E32E3 2 TPD BASE PB BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04879608
No. Fabricante PT3Y2E32E3 2 TPD BASE PB BALL BRG
Precio495.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PT3Y2E32E3 2 TPD BASE PB BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04879608
No. Fabricante PT3Y2E32E3 2 TPD BASE PB BALL BRG
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
Su precio$495.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Peso
    6.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699179200
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699179200

Descripción general

Descripción del fabricante
PT3Y2E32E3 PILLOWBLK PT3-Y2E32E3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"