Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3750 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Peso7.7 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699979862
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie300
- UPC_NO793699979862