Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Peso16.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699000238
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie300
- UPC_NO793699000238