Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.1250 pulg.
- Ancho de la base5 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.8750 pulg.
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Altura total9.8750 pulg.
- Longitud total16.1250 pulg.
- Ancho general4.9375 pulg.
- Peso69 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial24100 lbf
- Capacidad de carga estática radial24100 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie300
- UPC_NO662327883348