Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5625 pulg.
- Altura total3.6875 pulg.
- Longitud total4.4063 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Peso3.75 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327736491
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662327736491