Motion
LB68103D83H

LINK-BELT
LB68103D83H

Sello de cojinete - Laberinto flotante, orificio de 6.4375 pulg., ancho general de 7.0000 pulg.
Artículo MI #04879844
No. Fabricante LB68103D83H
Precio1,289.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
LB68103D83H

Sello de cojinete - Laberinto flotante, orificio de 6.4375 pulg., ancho general de 7.0000 pulg.
Artículo MI #04879844
No. Fabricante LB68103D83H
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
Precio1,289.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Peso
    1.10 lb
  • Ancho
    7.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327478605
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Laberinto flotante
  • Serie
    D8 H
  • UPC_NO
    662327478605

Descripción general

Descripción del fabricante
LB68103D83H CONJUNTO DE SELLO LB68103D8-3H
  • Sello de laberinto flotante utilizado en el sistema de sellado Taconite D8 para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"