Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.2500 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Código de tallaB440
- Peso0.70 lb
- Ancho4.5000 pulg.
Detalles
- Clase A/BB
- Información adicionalKit de sello de espacio libre de cojinetes de rodillos esféricos de carcasa sólida Link-Belt
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- País de origenEstados Unidos de América
- CaracterísticasHechos para soportar condiciones difíciles y uso regular, los kits y piezas Rexnord ayudan a minimizar el tiempo de inactividad, rodamientos de rodillos esféricos de montaje sin montar altamente personalizables de estándar a intermedio y de alta resistencia
- Tipo de kitKit de reconstrucción de cojinetes
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699982619
- MaterialAcero
- Tipo de productoSellos de cojinetes
- Tipo de selloTipo H
- SerieTipo H
- UPC_NO793699982619
Descripción general
- Kit de juntas de separación H para cojinetes de rodillos esféricos