Motion
DSB224M45H12 45MM CONJUNTO TAKEUP RLR BG

LINK-BELT
DSB224M45H12 45MM TAKEUP ASSY RLR BG

Ensamblaje de rodamiento y marco Take-Up - Rodillo esférico, calibre de 45 mm, 305 mm de recorrido, 723.9 mm de longitud, 76.20 mm de ancho, 209.6 mm de altura, perno de 673.1 mm de longitud central
Artículo MI #04880042
No. Fabricante DSB224M45H12 45MM TAKEUP ASSY RLR BG
Precio4,852.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
DSB224M45H12 45MM TAKEUP ASSY RLR BG

Ensamblaje de rodamiento y marco Take-Up - Rodillo esférico, calibre de 45 mm, 305 mm de recorrido, 723.9 mm de longitud, 76.20 mm de ancho, 209.6 mm de altura, perno de 673.1 mm de longitud central
Artículo MI #04880042
No. Fabricante DSB224M45H12 45MM TAKEUP ASSY RLR BG
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
Precio4,852.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    76.20 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    673.1 mm
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    76.20 mm
  • Montura general Altura  
    209.6 mm
  • Montura general Longitud  
    723.9 mm
  • Altura total
    209.6 mm
  • Longitud total
    723.9 mm
  • Ancho general
    76.2 mm
  • Viaje  
    305 mm
  • Peso
    39.49 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB224M45H12
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    DSB22400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327417369

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB224M45H12 TOME DS-B224M45H-12
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 45.00 mm
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de separación