Motion
DSB224M45H  45MM RODILLO TAKEUP BRG

Link-Belt (RRX)
DSB224M45H 45MM TAKEUP ROLLER BRG

Ensamblaje de cojinetes y bastidor Take-Up - Rodillo esférico, calibre de 45 mm, 166.60 mm de longitud, 96.80 mm de ancho, 7.8750 in de altura
Artículo MI #04880136
No. Fabricante DSB224M45H 45MM TAKEUP ROLLER BRG
Precio3,916.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSB224M45H 45MM TAKEUP ROLLER BRG

Ensamblaje de cojinetes y bastidor Take-Up - Rodillo esférico, calibre de 45 mm, 166.60 mm de longitud, 96.80 mm de ancho, 7.8750 in de altura
Artículo MI #04880136
No. Fabricante DSB224M45H 45MM TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio3,916.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    96.80 mm
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    96.80 mm
  • Montura general Altura  
    7.8750 pulg.
  • Montura general Longitud  
    166.60 mm
  • Altura total
    138.2 mm
  • Longitud total
    166.6 mm
  • Ancho general
    96.8 mm
  • Peso
    13.60 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB224M45H
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Serie
    DSB22400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327417352

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB224M45H UNIDAD T-U DS-B224M45H
  • 45mm Cojinete de rodillos esférico montado
  • Bloque de recogida de hierro fundido fijo
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de separación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo