Motion
DSHB22535H  2 3/16 TAKEUP BLK RLR BRG

Link-Belt (RRX)
DSHB22535H 2 3/16 TAKEUP BLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, cojinete de rodillos esférico, calibre de 2-3/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04880142
No. Fabricante DSHB22535H 2 3/16 TAKEUP BLK RLR BRG
Precio2,869.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSHB22535H 2 3/16 TAKEUP BLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, cojinete de rodillos esférico, calibre de 2-3/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04880142
No. Fabricante DSHB22535H 2 3/16 TAKEUP BLK RLR BRG
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
Su precio$2,869.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    21.82 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    DSHB22535H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327022600
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26400 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    B22500
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    662327022600

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHB22535H UNIDAD T-U DSH-B22535H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo