Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total6.4375 pulg.
- Ancho general2.4063 pulg.
- Peso14.38 lb
Detalles
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Material de la jaulaAcero
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Manual de instrucciones
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteETPB22431H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699321418
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieB22400
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos cónicos
- Tipo de unidadÁngulo superior
- UPC_NO793699321418