Motion
ETPB22435H  2 3/16 RODILLO TAKEUP BRG

Link-Belt (RRX)
ETPB22435H 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillos cónicos, 2-3/16 pulg., Orificio, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04880150
No. Fabricante ETPB22435H 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio881.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
ETPB22435H 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillos cónicos, 2-3/16 pulg., Orificio, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04880150
No. Fabricante ETPB22435H 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio881.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Altura total
    6.9063 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Peso
    15.2 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ETPB22435H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699321425
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    B22400
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    793699321425

Descripción general

Descripción del fabricante
ETPB22435H UNIDAD T-U ETP-B22435H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo