Motion
ETPB22440H  2 1/2 RODILLO TAKEUP BRG

Link-Belt (RRX)
ETPB22440H 2 1/2 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Ángulo superior, Rodillo esperical, 2.5000 pulg., Orificio, Hierro fundido, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #04880152
No. Fabricante ETPB22440H 2 1/2 TAKEUP ROLLER BRG
Precio3,274.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
ETPB22440H 2 1/2 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Ángulo superior, Rodillo esperical, 2.5000 pulg., Orificio, Hierro fundido, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #04880152
No. Fabricante ETPB22440H 2 1/2 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio3,274.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Altura total
    7.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    21.2 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    ETPB22440H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210064075
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    B22400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    698210064075

Descripción general

Descripción del fabricante
ETPB22440H UNIDAD T-U ETP-B22440H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo