Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Altura total9.5000 pulg.
- Ancho general3.4375 pulg.
- Peso42.91 lb
Detalles
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Material de la jaulaAcero
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Manual de instrucciones
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteETPB22455H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699321456
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.1650 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieB22400
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos cónicos
- Tipo de unidadÁngulo superior
- UPC_NO793699321456