Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Altura total10.9375 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Espaciado de ranura7.6563 pulg.
- Peso68 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricanteETPB22463H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699321463
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.1400 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial79100 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieB22400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de unidadÁngulo superior
- UPC_NO793699321463