Motion
NT3U223N
Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #04880158
No. Fabricante NT3U223N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #04880158
No. Fabricante NT3U223N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Código de talla
    207
  • Peso
    4.25 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU TIPO DE EXTREMO DE BARRA DE MATERIAL NT3 BB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Número de catálogo del fabricante
    NT3U223N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327109042
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    200
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0383 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
NT3U223N UNIDAD T-U NT3-U223N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16", servicio estándar, bloque de recogida, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo