Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1 3/32 pulg.
- Altura total1.8800 pulg.
- Longitud total5.6300 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Código de talla206
- Peso2.50 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
- Manual de instrucciones
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteT3U219H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327148218
- RPM Máx.8000 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Cojinete de repuestoUG219HL
- Tipo de reténNailon
- Material del selloSELLO DE DESPLAZAMIENTO DE ACERO
- Tipo de selloSello de separación
- Serie200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO662327148218
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0385 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/16 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura