Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la carcasa1 3/16 pulg.
- Altura total1.8800 pulg.
- Longitud total5.6300 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Código de talla207
- Peso4.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteT3U220E3
- Número de Upc del fabricante662864885010
- RPM Máx.700 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE LABIOS BUNA TRIPLE
- Tipo de selloSello de contacto de triple labio
- UPC_NO662327979119
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0383 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido con tracción central, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de triple labio